ティサポート
ティサポートの 真空機器
ティサポートの 真空配管用継手
センターリング SUS304 NWシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884135
品番
NW100
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
100
B
101.6
D
3.9
C
8
規格
(フランジ)NW100
アズワン品番
4-1332-08
使用温度
-10〜+200℃(常用150℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000