ティサポート
ティサポートの 真空機器
ティサポートの 真空配管用継手
ゲージポート NWフランジ付 NW25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884327
品番
2515
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
40
B
16
C
72
規格
(フランジ)NW25
アズワン品番
4-1345-01
接続サイズ
Φ15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000