ティサポート
ティサポートの 真空機器
ティサポートの 真空配管用継手
メッシュ付きセンターリング NWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
A
16
注文コード
20884485
品番
NW16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
16
B
17
D
3.9
C
8
アズワン品番
4-1348-11
使用温度
-10〜+200℃(常用150℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000