メッシュ付きセンターリング NWシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20884494 品番 NW25
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム A25 B26 D3.9 C8 アズワン品番4-1348-12 使用温度-10〜+200℃(常用150℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする