ティサポート
ティサポートの 真空機器
ティサポートの 真空配管用継手
メッシュ付きセンターリング NWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884510
品番
NW40
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
40
B
41
D
3.9
C
8
アズワン品番
4-1348-13
使用温度
-10〜+200℃(常用150℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000