ティサポート
ティサポートの 真空機器
ティサポートの 真空配管用継手
メッシュ付きセンターリング NWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884519
品番
NW50
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム
A
50
B
52
D
3.9
C
8
アズワン品番
4-1348-14
使用温度
-10〜+200℃(常用150℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000