アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
ポリイミド積層板 750μm厚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20884607
品番
□360
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。
接着剤レスのため耐熱性に優れます。
厚さ(mm)
0.75
寸法(mm)
360×360
耐熱温度(℃)
連続200/短期400
表面抵抗
1×10^14Ω
引張強度(MPa)
170
アズワン品番
4-1357-01
曲げ強度(MPa)
120
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000