アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用シリコンゴムシート
シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20885350
品番
□500×6
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
-60〜200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様
JIS K 6380該当番号:FAH50250
寸法(mm)
500×500×6
硬度
(タイプA)50
引張強度(MPa)
8.5
切断時伸(%)
370
アズワン品番
4-1372-01
色調
乳白半透明
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000