シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20885386 品番 □500×10
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

-60〜200℃の広い温度範囲で使用可能です。

仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 寸法(mm)500×500×10 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 アズワン品番4-1372-05 色調乳白半透明

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする