ガラス蒸着基板 アルミ蒸着 AL+SiO2シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 20885745 品番 AL+SiO2‐□25×0.7
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。

材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)25×25 タイプアルミ蒸着 波長(nm)(対応)400〜700、900〜1200 反射率(%)≧平均85 アズワン品番4-1444-01
注意
※アルミ蒸着面に異物などが付いていると傷が入ることがありますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする