アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ガラス蒸着基板 アルミ蒸着 AL+SiO2シリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20885754
品番
AL+SiO2‐□50×0.7
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質
(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
50×50
タイプ
アルミ蒸着
波長(nm)
(対応)400〜700、900〜1200
反射率(%)
≧平均85
アズワン品番
4-1444-02
注意
※アルミ蒸着面に異物などが付いていると傷が入ることがありますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000