アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ガラス蒸着基板 クロム蒸着 Crシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
20885806
品番
Cr-□25×0.7
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
Crのミラーコートで、パターニング用途等で使用可能です。
材質
(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
25×25
タイプ
クロム蒸着
アズワン品番
4-1446-01
膜厚
1000Å
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000