アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ガラス蒸着基板 クロム蒸着 Crシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20885815
品番
Cr-□50×0.7
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
Crのミラーコートで、パターニング用途等で使用可能です。
材質
(基板)ソーダガラス
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
50×50
タイプ
クロム蒸着
アズワン品番
4-1446-02
膜厚
1000Å
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000