樹脂丸棒

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)120 注文コード20885996 品番PP-120-495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,560
この商品は外径など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)495 外径(Φmm)120 アズワン品番2-9584-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20886066
2022-09-09
用途:
試作用

試作用に小口で買えるのがいいですね。 変に曲がったりくせがついていなくて安心です。

対象商品:
20886075
2022-06-24
用途:
試作用の治具作成
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

試作用の治具として、絶縁物として使用、加工しやすく便利でした。

対象商品:
20886066
2022-03-17
用途:
仕事のサンプル作製
製造業

割安と感じたので購入しました。外寸がΦ20の物でしたが実際は若干大きめでしたので追加工が必要でした。寸法公差が+側に振った物だったので−側に振った商品があればと思いました。

対象商品:
20886154
2020-05-31
用途:
疑似ロウソク製作用素材

管理の容易な減らない蝋燭が欲しいという要望に応えるため
この樹脂丸棒と市販のオイルランプを組み合わせてなんちゃってロウソクを製作。
端面に丸穴を掘ってオイルランプが収まるスペースを作ればOK。
乳白色半透明のポリプロピレン樹脂なのでオイルランプの炎の光を適度に透過して
一見すると本物の蝋燭のように見えます。
PP樹脂は100〜140℃くらいまで耐えるはずなのでランプの輻射熱の影響は受けないようです。

今回は直径80mmとされる物を購入しましたが、実サイズは83mmありました。
普通は旋盤などで加工して使われる物でしょうから少し太めに作られているのでしょう。
長さは仕様通り495mmで、断面の直角もほぼ出ています。
押し出し成形による物と思われる長手方向の筋がかすかにありますが
気になるほどではありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする