アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの その他樹脂
アズワンの その他樹脂丸棒
樹脂丸棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20886407
品番
PC-180-495
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥173,800
販売価格(税別)
¥
158,000
バスケットに入れる
アズワン品番
2-9586-29
仕様
【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2〜5×10^18※数値は文献値
材質
PC
長さ(mm)
495
直径(Φmm)
180
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長