曜日別特売
N-113-0.5-□1000 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-0.5シリーズ 日東樹脂工業 20886427

N-113-0.5-□1000 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-0.5シリーズ 日東樹脂工業 20886427
N-113-0.5-□1000 紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-0.5シリーズ 日東樹脂工業 20886427

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-0.5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)□1000
内容量1枚注文コード20886427品番N-113-0.5-□1000
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

耐候性と光学特性に優れています。

寸法(mm)
□1000
アズワン品番
4-1475-03
材質
アクリル
厚さ(mm)
0.5
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする