曜日別特売
H077-003#10 バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ ビューラックス 20888037

H077-003#10 バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ ビューラックス 20888037
H077-003#10 バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ ビューラックス 20888037
H077-003#10 バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ ビューラックス 20888037

バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
アズワン品番4-1493-02
内容量1枚注文コード20888037品番H077-003#10
参考基準価格(税別)¥13,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。
一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。
ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。

仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタンゲル厚さ(mm)5寸法(mm)296×213表面(タイプ)Roughアズワン品番4-1493-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする