βチタンパイプ BTPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20888308 品番 BTP29012
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。

仕様内径粗さ:Ra1.6 材質チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ 長さ(mm)500 内径(Φmm)2.4 外径(Φmm)2.76 公差(mm)外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02 アズワン品番4-1586-06 ゲージ12G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする