アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
βチタンパイプ BTPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20888317
品番
BTP29160
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
軽量・高耐食性・非磁性・高強度・復元性に優れています。
仕様
内径粗さ:Ra1.6、厚肉パイプ
材質
チタン合金DAT51(Ti-22V-4AL)のシームレス・パイプ
長さ(mm)
500
内径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
1.6
公差(mm)
外径/±0.02、内径/+0.04/-0.02
アズワン品番
4-1586-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000