簡易流し台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20888527 品番ASN-600
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。
ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。
ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。
ドライバー1本で組立が可能です。
屋外への配置や追加流し台として便利!

材質SUS430(槽・棚板・脚部)・PE(排水パイプ) 質量(kg)約5 高さ(mm)700 奥行(mm)430 間口(mm)600 材質(天板)SUS430 アズワン品番4-1731-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする