除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル 注文コード20888762 品番IG-301JF
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

優れたイオンバランスと1.0秒以内の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±10Vという優れたイオンバランスを実現しました。
ユニット清掃周期6ヶ月でメンテナンスの手間を軽減。ユニット寿命が約2年2ヶ月(19000時間)であることに加え、独自の放電技術によって電極針の汚れを低減。メンテナンス周期(清掃周期)を長期化することで、生産上のロスを減らします。また、ユニットが1パッケージ化されており、工具を使用することなく交換ができます。
簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。また風量設定を機器本体の背面内部のディップスイッチで行うことにより、不適切な設定変更を防止します。さらに手ネジ部に目盛りを備えており、使い方に応じてイオン吹き出し方向を360°調整することができます。
付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。
業務用プラズマクラスターイオン発生機との組み合わせで、さらに効果的。除電を行った後も、さまざまな要因で静電気が残ってしまったり、再度帯電してしまうケースがあります。そうした際にシャープ製業務用プラズマクラスターイオン発生機と併用頂くことで、工程空間内のイオン濃度を高めることができ、静電気の残存や再帯電の抑制につながります。

付属品脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル トラスコ品番759-0881 質量(kg)1.9 使用温度(℃)0〜50 風量(m3/min)(フルパワー)2.9、(強)2.2、(中)1.5、(静音)0.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×156×142(手ねじ、脚含む) 電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時) 風速(m/s)(フルパワー)3.8、(強)3.0、(中)2.2、(静音)1.4 消費電流(A)(フルパワー)0.72、(強)0.37、(中)0.19、(静音)0.1 運転音(dB)(フルパワー)52、(強)47、(中)36、(静音)26 使用環境汚染度2 イオンバランス±10V 除電時間(秒)1.0以内 運転モードフルパワー、強、中、静音 入出力(外部)除電停止入力、アラーム出力、警告出力 使用湿度(%RH)10〜85(結露なきこと)
注意
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。
※使用環境や使用場所(食用油など油成分が浮遊している場所、ホコリや湿気の多い場所、スプレーや化学薬品を使う場所など)により交換時期が早くなる場合があります。
ACアダプタ(注文コード21501086)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする