極細ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)3.5 注文コード20888778 品番-
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は直径など7種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法規格基準の部材を使用しています。

材質芯線/ステンレス(SUS304) 全長(mm)120 直径(Φmm)3.5 材質(毛)66ナイロン アズワン品番2-9620-05 芯線直径(Φmm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20888726
2024-04-30
用途:
キャブレター清掃

ロングシャンクで軸もステンレス太さ長さも満足、かゆいところに手が届きます。

1人が参考にしています
対象商品:
20888726
2023-07-23
用途:
ラジエターの掃除
製造業

極細ブラシを探していて小は大も兼ねる?!と思い一番細い径を買いました。思っていたような掃除は一応できました。線径が細いので仕方ありませんがもう少し剛性があったら作業がやり易いと思います。

対象商品:
20888778
2022-10-07
用途:
吸引管内部の洗浄
医療・福祉・介護関連業

つくりもっしっかりしていて使いやすいのですが、もう少し柄の部分が長いほうが奥まで清掃できるかと思います。
あと、少し値段が、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする