除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 付属品脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル、除塵フィルター 注文コード20888787 品番IG-251JF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ホコリ付着(ESA)の低減に効果を発揮。45μm以上のホコリを95%以上除去する除塵フィルター※を取り付けることが可能。ホコリの付着を嫌う現場への設置ニーズに応えます。
除塵フィルター取付時2.2秒の高速除電。一般的なプロペラファンでは、フィルターを装着すると、圧損が生じる為、風量が減少し、除電速度が低下します。クリーンと高速、この相反する課題をメーカー独自のネイチャーファンで解決しました。
VESAアーム取り付け可能。脚底面の取付孔を活用し、VESA規格準拠のアームに取付可能です。セル生産工程等、作業スペースの制約がある場所への設置に便利です。
運転モードを外部信号で変更可能&風量を固定できるディップスイッチ。運転モードを外部信号で変更できるので、本体がアクセス困難な場所へ装着した場合に便利です。また、風量設定のディップスイッチは背面に備え、不要な設定変更を防止。
ユニット清掃周期6ヶ月でメンテナンスの手間を軽減。ユニット寿命は約2年2ヶ月の長寿命に加え、独自の放電技術で電極針の汚れを低減。ユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単です。
付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。

付属品脚ゴム、アース線、エラー表示ラベル、除塵フィルター 質量(kg)1.0 使用温度(℃)0〜50 風量(m3/min)(フルパワー)2.5、(強)2.1、(中)1.7、(静音)1.1、【除塵フィルター取付時】(フルパワー)1.0、(強)0.8、(中)0.6、(静音)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:115×105×205(脚含む) 電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時) 風速(m/s)(フルパワー)3.9、(強)3.1、(中)2.4、(静音)1.4、【除塵フィルター取付時】(フルパワー)0.6、(強)0.5、(中)0.4、(静音)0.2 消費電流(A)(フルパワー)0.77、(強)0.51、(中)0.32、(静音)0.15 運転音(dB)(フルパワー)62、(強)57、(中)51、(静音)42 使用環境汚染度2 イオンバランス±5V、(除塵フィルター取付時)±10V 除電時間(秒)0.8、(除塵フィルター取付時)2.2 運転モードフルパワー、強、中、静音 入出力(外部)除電停止入力、アラーム出力、警告出力、風量設定入力 使用湿度(%RH)10〜85(結露なきこと)
注意
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。
※使用環境や使用場所(食用油など油成分が浮遊している場所、ホコリや湿気の多い場所、スプレーや化学薬品を使う場所など)により交換時期が早くなる場合があります。
ACアダプタ(注文コード21501086)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする