超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み75 ±15 μm ARFSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 20888807 品番 ARFS-5075R
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。
無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。
極薄(30μm〜75μm)で、高いガス透過性を有します。
また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。
※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。
クラス10000のクリーンな環境で製造しています。

仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム 材質シリコーンゴム 寸法(mm)150×10000 厚さ(μm)75(±15) 透過率(%)94 アズワン品番4-1772-13 硬度(ショア A)50°±5°

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする