日星電気
日星電気の 研究関連用品・実験用必需品
日星電気の チューブ/ホース類
日星電気の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ETFEチューブ 10m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
20888816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質
フッ素樹脂(ETFE)
色
半透明
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
2
連続使用温度(℃)
150
アズワン品番
4-1773-01
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000