ETFEチューブ 10m巻

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(Φmm)5 注文コード20888859 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は内径など10種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。

材質フッ素樹脂(ETFE) 半透明 内径(Φmm)5 外径(Φmm)6 連続使用温度(℃)150 アズワン品番4-1773-05
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする