マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ホールネジ口試験管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3
形状
スピッチ
アズワン品番
2-9624-01
注文コード
20888884
品番
NNS-4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
容量・形状・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
形状
スピッチ
口内径(Φmm)
8
コード
0303-62
アズワン品番
2-9624-01
材質
本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
胴径×全長(mm)
12.0×75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20888884
NNS-4H
26978832
0303-62
ホールねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]
1ケース(150本)
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました。