マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ホールネジ口試験管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3
形状
平底
アズワン品番
2-9624-02
注文コード
20888893
品番
NNT-13H
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・形状・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
形状
平底
口内径(Φmm)
7.8
コード
0303-67
アズワン品番
2-9624-02
材質
本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
胴径×全長(mm)
13.0×50