マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ホールネジ口試験管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
6
形状
平底
アズワン品番
2-9624-05
注文コード
20888927
品番
NT-16H
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・形状・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
6
形状
平底
口内径(Φmm)
10
コード
0303-54
アズワン品番
2-9624-05
材質
本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
胴径×全長(mm)
16.5×65