マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ホールネジ口試験管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
10
形状
スピッチ
アズワン品番
2-9624-07
注文コード
20888945
品番
NS-10H(褐色)
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・形状・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
形状
スピッチ
口内径(Φmm)
10
コード
0303-65
アズワン品番
2-9624-07
材質
本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
胴径×全長(mm)
16.5×105