BCC-XG ミニ Vブロック アズワン 20889146

BCC-XG ミニ Vブロック アズワン 20889146
BCC-XG ミニ Vブロック アズワン 20889146

ミニ Vブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番2-9638-02
内容量1個注文コード20889146品番BCC-XG
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥86,240
販売価格(税別)
78,400
用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーターアズワン品番2-9638-02材質硬鋼(S50C)寸法(mm)65×25×31平行度(mm)0.01熱処理あり質量(g)約270仕様上蓋部分で測定する対象物をしっかり固定できます。熱処理済みの硬鋼製で、平行度0.01mmですので、高精度の測定が可能です。仕上黒クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする