超小型カップリング(ボディ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20889182 品番 PMCD1703
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
カチッという音で確実な接続が確認できます。

材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様アセタール・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)-40〜82 使用圧力範囲(MPa)真空〜0.84 接続内径4.8mm用 アズワン品番2-9641-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20889182
2020-04-30
用途:
バイクの負圧コックのホースに割り込ませる
製造業

ガソリンタンクの取り外しが簡単にできるように負圧コックのホースをワンタッチではずせるようにしました。
簡単に切り離せるため作業が楽になりました。
高額なのでかなり悩みました。

2人が参考にしています
対象商品:
20889173
2020-01-31
用途:
接続部分使用してます。
製造業

尿取り器の吸引器とペニスケイスの接続に使用してますが、今までは材質が金属の物を使用してましたが、錆付いて動きがスムースでなかったが本品は錆びないので大変良い機能に成りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする