アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
超小型カップリング
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889252
品番
PMCD160112
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,950円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
材質
(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
用途
PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。
仕様
PP・弁付き
タイプ
ボディ
使用温度範囲(℃)
0〜71
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.84
接続
内径1.6mm用
アズワン品番
2-9643-01
注意
※インサートは別売です