アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
超小型カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889286
品番
PMCD220112
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
材質
主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
用途
PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。
仕様
PP・弁付き
タイプ
インサート
使用温度範囲(℃)
0〜71
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.84
接続
内径1.6mm用
アズワン品番
2-9644-01