アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 顕微鏡周辺用品
アズワンの スライドグラス
スライドガラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
タイプ
切放・フロストなし
材質
ソーダガラス
厚さ(mm)
1〜1.2
色
ホワイト
アズワン品番
1-9645-11
幅×長さ(mm)
25.4×76.2