アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 顕微鏡周辺用品
アズワンの スライドグラス
スライドガラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20889338
品番
-
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,580
販売価格(税別)
¥
1,436
バスケットに入れる
4つのコーナーを45°に研磨しています。スライドガラスの端にスリ加工を施しています。
タイプ
縁研磨・透明フロスト
材質
ソーダガラス
厚さ(mm)
1〜1.2
色
透明
アズワン品番
1-9646-12
幅×長さ(mm)
25.4×76.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20889338
-
20866177
1005612
スライドガラス
アズワン
1箱(50枚)
¥
1,440
税込
¥
1,584
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)