SSI
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
1.5
1.5
0.5
アズワン品番
2-9653-02
2-9653-01
2-9653-02
2-9653-03
2-9653-04
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
20889356
品番
1210-09
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面
材質
PP(ポリプロピレン)
色
6色(青・緑・オレンジ・赤・紫・黄色)
容量(mL)
1.5
型番
1210-09
アズワン品番
2-9653-02