コトヒラ工業
コトヒラ工業の エアシャワー
ポータブルエアーシャワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20889505
品番
KAS-IP08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥619,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-9669-05
仕様
幅×奥行×高さ(mm):500×220×1700、処理風量:約11m3/min、吹出清浄度:クラス100、エアジェットノズル:樹脂製パンカーノズル×6、構造・材質:本体/メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用)、送風機/薄型シャワーファン×1、最大650W・待機時:10W
質量(kg)
54
集塵要素
メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
吹出風速
25m/s
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000