セーレン
セーレンの 幕・旗
セーレンの のぼり旗
ポスター印刷用布メディア のぼり・フラッグ・バナー SS2000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20889954
品番
SS2000-0914
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高発色の表現が可能です。
仕様
のぼり・フラッグ・バナー
材質
ポリエステル100%(ポンジ)
幅(mm)
914
長さ(m)
30
厚さ(μm)
170
目付(g/m
2
)
174
アズワン品番
4-1825-02
注意
※本製品は一般室温環境下(温度:15〜25℃、湿度:40〜60%)で使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000