オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ無 NWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20890058 品番 NW-7545MC
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥130,680
販売価格(税別)
118,800

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。

材質SUS304(キャスター部除く) ブレーキ(フット)- 高さ(mm)172 奥行(mm)450 間口(mm)750 キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ100 ハンドル高さ(mm)850 アズワン品番4-1962-01 積載均等耐荷重(kg)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする