アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリオレフィン ディスポ手袋
サニーノール手袋エコロジー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20890083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
28.5
手の平幅(cm)
15
材質
特殊ポリオレフィン樹脂
色
白
厚さ(mm)
0.03
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
6000
タイプ
ケース売り
アズワン品番
6-9730-53