NW-1275MC オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ無 NWシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20890085

NW-1275MC オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ無 NWシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20890085
NW-1275MC オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ無 NWシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20890085

オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ無 NWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20890085品番NW-1275MC
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。

材質SUS304(キャスター部除く)ブレーキ(フット)-寸法(mm)1200×750×240耐荷重(kg)(均等積載)500キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロンハンドル高さ(mm)850アズワン品番4-1962-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする