NW-7545MC-FB オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ有 NWシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20890094

NW-7545MC-FB オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ有 NWシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20890094
NW-7545MC-FB オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ有 NWシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 20890094

オートクレーブ対応台車 ニューウイング フットブレーキ有 NWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番4-1963-01
耐荷重(kg)(均等積載)350
内容量1台注文コード20890094品番NW-7545MC-FB
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥163,680
販売価格(税別)
148,800

MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。

材質SUS304(キャスター部除く)ブレーキ(フット)○寸法(mm)750(810)×450×172耐荷重(kg)(均等積載)350キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ100ハンドル高さ(mm)850アズワン品番4-1963-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする