アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリオレフィン ディスポ手袋
サニーノール手袋エコロジー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
20890108
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
全長(cm)
28.5
手の平幅(cm)
12.5
材質
特殊ポリオレフィン樹脂
色
青
厚さ(mm)
0.03
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
6000
タイプ
ケース売り
アズワン品番
6-9730-55