用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)157質量(kg)18.9コーナーシリコン製バンパー付仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)材質SUS304(キャスター部除く)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンキャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100ウレタン(オートクレーブ非対応タイプ)荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)835材質(ハンドル)SUS304キャスター金具SUSアズワン品番4-1965-03荷台寸法(奥行)(mm)750ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304有効寸法(幅)(mm)450有効寸法(奥行)(mm)684