テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 液体吸収材・処理剤
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の シートタイプ吸収材
ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 R加工 CL-R-MCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20890155
品番
CL-R6045FL-MC
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
汚れ溜まりがなく、当たりも優しいです。
固定車輪にストッパーが付いています。
ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。
材質
SUS304(キャスター部除く)
寸法(mm)
600×450×157
キャスター
金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ)
ハンドル高さ(mm)
835
コーナー
R加工
アズワン品番
4-1966-01
オートクレーブの可否
○
均等積載量(kg/台)
150
繰り返し・詰め替え
対応