※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
伊藤製作所(粉砕機)の シリンジ類
伊藤製作所(粉砕機)の ディスポシリンジ
小容量ガスタイトシリンジ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20890162
品番
MS-GF100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(μL)
100
仕様
【デッドボリューム】1.424μL
材質
シリンダー本体/硼珪酸ガラス
精度
【容量・再現】±1%
最小目盛(μL)
2
アズワン品番
2-9746-04