ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 R加工 CL-R-MCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20890180 品番 CL-R9060FL-MC
参考基準価格(税別)¥111,200 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

汚れ溜まりがなく、当たりも優しいです。
固定車輪にストッパーが付いています。
ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。

材質SUS304(キャスター部除く) 寸法(mm)900×600×157 キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ) ハンドル高さ(mm)835 コーナーR加工 アズワン品番4-1966-03 オートクレーブの可否 均等積載量(kg/台)150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする