伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
伊藤製作所(粉砕機)の シリンジ類
伊藤製作所(粉砕機)の ディスポシリンジ
小容量ガスタイトシリンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
25
注文コード
20890187
品番
MS-GFN25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(μL)
25
仕様
【デッドボリューム】1.678μL
材質
シリンダー本体/硼珪酸ガラス
精度
【容量・再現】±1%
最小目盛(μL)
0.5
アズワン品番
2-9747-02