テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の 液体吸収材・処理剤
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)の シートタイプ吸収材
ハンドル折りたたみ式ステンレス台車 シリコン製バンパー付 CL-B-MCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20890207
品番
CL-B9060FL-MC
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
壁や物に対して当たりが優しいです。
固定車輪にストッパーが付いています。
ハンドルは折りたたみ式のため、省スペースでの収納が可能です。
材質
SUS304(キャスター部除く)
寸法(mm)
900×600×157
キャスター
金具/SUS304、車輪(プレート式)/Φ100MCナイロン(オートクレーブ対応タイプ)
ハンドル高さ(mm)
835
コーナー
シリコン製バンパー付
アズワン品番
4-1967-03
オートクレーブの可否
○
均等積載量(kg/台)
150
繰り返し・詰め替え
対応